SPB 150X6-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPB150
Rubix:2250252
Hersteller:856704
EAN:3660338119880
SPB 150X6-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser150 mm
Anzahl der Rillen6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 150X6-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser150 mm
Anzahl der Rillen6
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite120 mm
Außendurchmesser157 mm
Breite45 mm
100,83 exkl. MwSt.
/ Stück
119,99 inkl. MwSt.