SPB 118X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPB118
Rubix:2249918
Hersteller:856387
EAN:3660338116742
SPB 118X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser118 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 118X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser118 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten3
Typ2
Kranzbreite63 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite25 mm
39,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std