Referenzen
Spartex:6649590
Rubix:3250306
EAN:3660338518027



Produktdetails : 6649590 Vertikal-Kniehebelspanner Mg7Ub
Sockelmontage.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Lieferung mit Set, sauern.
Muttern und markierte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Lieferung mit Set, sauern.
Muttern und markierte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
A (mm):103
B (mm):40
C (mm):25,5
D (mm):40
E (mm):27
F (mm):12,5
G (mm):23
H (mm):5,5
I (mm):M6x40
B (mm):40
C (mm):25,5
D (mm):40
E (mm):27
F (mm):12,5
G (mm):23
H (mm):5,5
I (mm):M6x40
Technische Informationen
Attribute
| Einspannkraft | 0,86 kN |
|---|---|
| Modell | vertical lever and adjustable pressure axis |
| Länge | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage