6477231 Horizontaler Schnellspanner Mh4Ub

Horizontale Sockelmontage, einstellbare Stange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:6477231
Rubix:3249917
EAN:3660338517938
6477231 Horizontaler Schnellspanner Mh4Ub

Technische Zusammenfassung

Einspannkraft1,07 kN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6477231 Horizontaler Schnellspanner Mh4Ub


Sockelmontage.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Im Lieferumfang enthalten sind Stellschraube, Muttern und geflanschte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus Zink und passiviertem Stahl
A (mm):165
B (mm):56
C (mm):26
D (mm):38
E (mm):41
F (mm):26
G (mm):25
H (mm):72
I (mm):M6x50
J (mm):5,5

Technische Informationen


Attribute
Einspannkraft1,07 kN
Modellhorizontal lever and adjustable pressure pin
Länge165 mm
43,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage