K0051.9254781 Gegenhaken f. Spannverschluss, einstellbar, Form:B, Stahl
Gegenhaken Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0051.9254781
Rubix:517229
EAN:4059245034123



Dokumente
Produktdetails : K0051.9254781 Gegenhaken f. Spannverschluss, einstellbar, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M8) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.Auf Anfrage: Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Gegenhaken
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
|---|---|
| Einspannkraft | 6,5 kN |
| Modell | gegenhaken form b, stahl verzinkt (blau passiviert) |
| Länge | 78 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen