6477230 Horizontaler Schnellspanner Mh2Ub

Horizontale Sockelmontage, einstellbare Stange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:6477230
Rubix:3249916
EAN:3660338517921
6477230 Horizontaler Schnellspanner Mh2Ub

Technische Zusammenfassung

Einspannkraft0,54 kN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6477230 Horizontaler Schnellspanner Mh2Ub


Sockelmontage.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Im Lieferumfang enthalten sind Stellschraube, Muttern und geflanschte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus Zink und passiviertem Stahl
A (mm):118
B (mm):30
C (mm):20
D (mm):27
E (mm):30
F (mm):13
G (mm):19
H (mm):36
I (mm):M5x35
J (mm):5,5

Technische Informationen


Attribute
Einspannkraft0,54 kN
Modellvertical lever and adjustable pressure axis
Länge118 mm
35,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage