7604921 Schubstangenspanner Cp16 mit Andruckschraube
Kolbennasenmontage
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:7604921
Rubix:3249988
EAN:3660338518270



Produktdetails : 7604921 Schubstangenspanner Cp16 mit Andruckschraube
Nase montiert.
Wird mit montierter Platte, Stellschraube und Mutter geliefert.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
Wird mit montierter Platte, Stellschraube und Mutter geliefert.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
A (mm):140
B (mm):25
C (mm):40
D (mm):23
E (mm):108
F (mm):M20 x1,5
G (mm):12
H (mm):57
I (mm):M8x25
J (mm):30-42
K (mm):13
L (mm):6,5
M (mm)
B (mm):25
C (mm):40
D (mm):23
E (mm):108
F (mm):M20 x1,5
G (mm):12
H (mm):57
I (mm):M8x25
J (mm):30-42
K (mm):13
L (mm):6,5
M (mm)
Technische Informationen
Attribute
| Einspannkraft | 1,18 kN |
|---|---|
| Modell | nose fixation |
| Länge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage