93013 (AMF) Waagrechtspanner Gr. 1 Haltearm offen und waagrechtem Fuss
Gezogener Grashüpfer Nr. 6830
Siehe technische InformationenReferenzen
AMF:93013
Rubix:684618
EAN:4020772093013

Produktdetails : 93013 (AMF) Waagrechtspanner Gr. 1 Haltearm offen und waagrechtem Fuss
Heuschrecke mit offenem Stützarm und horizontaler Grundplatte. Nieten aus rostfreiem Stahl, die bei den Modellen 2 bis 5 in einsatzgehärteten Hülsen montiert sind. Gefettete Gelenkpunkte.
Technische Informationen
Attribute
| Einspannkraft | 1,1 kN |
|---|---|
| Modell | 1 |
| Länge | 120 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen