6233561 Einzelhaken für Horizontalspanner Hc01

Einzeln einhaken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:6233561
Rubix:3249913
EAN:3660338517877
6233561 Einzelhaken für Horizontalspanner Hc01

Technische Zusammenfassung

Einspannkraft1,37 kN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6233561 Einzelhaken für Horizontalspanner Hc01


Aus verzinktem Stahl und poliertem Stahl.
A (mm):27
B (mm):175
C (mm):26
D (mm):26
E (mm):42
F (mm):16,2
G (mm):52-60
H (mm):6
I (mm):13
J (mm):13
K (mm):21-31
L (mm):5,2
M (mm)

Technische Informationen


Attribute
Einspannkraft1,37 kN
Modellvertical lever hook and fastener
Länge175 mm
39,40 exkl. MwSt.
/ Stück
46,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage