6539136 Vertikal-Kniehebelspanner Mg82/Ub
Vertikale Sockelmontagestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:6539136
Rubix:3250307
EAN:3660338518010



Produktdetails : 6539136 Vertikal-Kniehebelspanner Mg82/Ub
Sockelmontage.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Lieferung mit Set, sauern.
Muttern und markierte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Lieferung mit Set, sauern.
Muttern und markierte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
A (mm):89
B (mm):34
C (mm):26
D (mm):32
E (mm):24
F (mm):16
G (mm):16
H (mm):4,4
I (mm):M5x30
B (mm):34
C (mm):26
D (mm):32
E (mm):24
F (mm):16
G (mm):16
H (mm):4,4
I (mm):M5x30
Technische Informationen
Attribute
| Einspannkraft | 0,54 kN |
|---|---|
| Modell | vertical lever and adjustable pressure axis |
| Länge | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
