6120984 Vertikal-Kniehebelspanner Mg85/Ub
Vertikale Sockelmontagestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:6120984
Rubix:3250308
EAN:3660338517846



Produktdetails : 6120984 Vertikal-Kniehebelspanner Mg85/Ub
Sockelmontage.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Lieferung mit Set, sauern.
Muttern und markierte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
Stange mit einstellbarer Spindelposition.
Lieferung mit Set, sauern.
Muttern und markierte Unterlegscheiben.
Hergestellt aus verzinktem und passiviertem Stahl.
A (mm):174
B (mm):46
C (mm):36
D (mm):74
E (mm):32
F (mm):19
G (mm):32
H (mm):7,1
I (mm):M8x60
B (mm):46
C (mm):36
D (mm):74
E (mm):32
F (mm):19
G (mm):32
H (mm):7,1
I (mm):M8x60
Technische Informationen
Attribute
| Einspannkraft | 1,22 kN |
|---|---|
| Modell | vertical lever and adjustable pressure axis |
| Länge | 174 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage