Referenzen
Spartex:4290068
Rubix:3249914
EAN:3660338515286



Produktdetails : 4290068 Einzelhaken für Horizontalspanner Hc02
Aus verzinktem Stahl und poliertem Stahl.
A (mm):37
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)
Technische Informationen
Attribute
| Einspannkraft | 2,79 kN |
|---|---|
| Modell | crochet et attache à levier vertical |
| Länge | 250 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage