MSN290OB2 Verschlussschraube, Innensechskant, o. Bund, G 2, MS vern.
Verschlusschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN290OB2
Rubix:1636357
Hersteller:136452
EAN:4047322505567


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MSN290OB2 Verschlussschraube, Innensechskant, o. Bund, G 2, MS vern.
Verschlussschraube, Innensechskant, ohne Bund, G 2, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage