M-3ALU-4 Einschraubwinkel mit Tülle

Schlauchstecknippel mit Gewinde SMC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:M-3ALU-4
Rubix:1150898
Hersteller:M-3ALU-4
EAN:3618035942324
M-3ALU-4 Einschraubwinkel mit Tülle

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 1m3x0,5
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-3ALU-4 Einschraubwinkel mit Tülle


M3ALU, Miniaturverschraubung – Einschraubwinkel für weichen Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x10x5 mm
Bruttogewicht1 g
Werkstoffrvs
Anschluss 1m3x0,5
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschluss 2hose barb for soft tubing ø4 x ø2,5 mm (od x id)
HerkunftslandJP
Zolltarifcode73181568
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std