842991 Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/2-G3/8

KONISCHES MÄNNLICHES / ZYLINDRISCHES WEIBLICHES VERGRÖSSERUNGSGERÄT - EDELSTAHL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:842991
Rubix:3235920
EAN:3660338062827
842991 Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/2-G3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 1r 3/8
Max. Betriebsdruck20 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 842991 Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/2-G3/8


Druck: -0,99 bis 140 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +225 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/2-G3/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Anschluss 1r 3/8
Max. Betriebsdruck20 bar
Profilg1/2
Anschluss 2g1/2
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur220 °C
18,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std