Referenzen
SMC:M-5J
Rubix:1255882
Hersteller:M-5J
EAN:3618035941822

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rvs |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5x0,8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : M-5J Verlängerung
M5J, Miniatur-Verschraubung - Verlängerung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x17x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | m5x0,8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschluss 2 | m5x0,8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std