1823391014 Reduzierverschraubung

Reduzierverschraubung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:1823391014
Rubix:590130
Hersteller:1823391014
1823391014 Reduzierverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, polyvinylchlorid
Anschluss 112
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1823391014 Reduzierverschraubung


Reduziernippel

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing, polyvinylchlorid
Anschluss 112
Max. Betriebsdruck16 bar
Profilreduziernippel, innen- und außengewinde (fpt-s-rdz)
Anschluss 2g 3/8
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Gewindeartbspp
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode73079980
4,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std