843017 Verschlussschraube sechskant Edelstahl mit FKM-Dichtung R1/8

STOPFEN, KONISCH MIT INNENSECHSKANT - EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:843017
Rubix:3235916
EAN:3660338063022
843017 Verschlussschraube sechskant Edelstahl mit FKM-Dichtung R1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 1r1/8
Max. Betriebsdruck140 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 843017 Verschlussschraube sechskant Edelstahl mit FKM-Dichtung R1/8


Druck: -0,99 bis 140 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Verschlussschraube sechskant Edelstahl mit FKM-Dichtung R1/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Anschluss 1r1/8
Max. Betriebsdruck140 bar
Profilparallelstecker (profil r)
Anschluss 2r 1/8
Min. Temperatur-110 °C
Max. Temperatur300 °C
Gewindeartr
Min. Betriebsdruck-0,99 bar
10,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,42 € inkl. MwSt.