M-5HL-4 Einschraubwinkel mit Überwurfmutter

Schlauchkrümmer - M5HL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:M-5HL-4
Rubix:687804
Hersteller:M-5HL-4
EAN:3618035941907
M-5HL-4 Einschraubwinkel mit Überwurfmutter

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck15 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-5HL-4 Einschraubwinkel mit Überwurfmutter


Die Miniaturverschraubungen der Serien M und MS sind für Luftanschlüsse in beengten Bereichen geeignet. Die Schlauchnippel und Schlauchkrümmer eignen sich für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Das Gehäuse der MS-Serie besteht aus Edelstahl, so dass diese Verschraubung auch in korrosiven Anwendungen eingesetzt werden kann.
-Einfaches Anschließen/Trennen
-Hohe Haltekraft
-Miniaturgröße
-Aufnahme vieler Arten von Kunststoffschläuchen

Modell: M-5HL-4 (Anschlussgröße M5X0,8, Schlauchkrümmer, Schlauchgröße Ø4XØ2,5)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x17x13 mm
Bruttogewicht4 g
Werkstoffrvs
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck15 bar
Anschluss 2hose barb for 4 mm tubing (ø4 x ø2,5 mm)
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74122000
3,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std