Referenzen
Festo:B-1/2
Rubix:134316
Hersteller:3571
EAN:4052568008376

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Produktdetails : B-1/2 Blindstopfen
Blindstopfen B-1/2 nach DIN 908, mit Dichtungsring. Anmerkung zum Werkstoff=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x70x41 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43,67 g |
| Werkstoff | stahl |
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std