64934 Schlauch-in-Schlauch System, 5m

Vakuumschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:64934
Rubix:3479922
Hersteller:7000032248
EAN:04046719612420
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typvakuumschlauch

Produktdetails : 64934 Schlauch-in-Schlauch System, 5m


Der 3M™ Vakuumschlauch verbindet 3M™ Exzenterschleifer und Schwingschleifer mit einem selbst erzeugten oder zentralen Vakuumsystem zur Staubabsaugung. Die Schläuche mit 1 in (25.4 mm) Durchmesser sind in Standard- oder antistatischer Ausführung erhältlich und haben 1 in (25.4 mm) Außengewinde. Das Gewinde des Vakuumschlauchs ist linksgewindig, sodass zur ordnungsgemäßen Befestigung am Schleifer eine Drehung der Schlauchaufnahme gegen den Uhrzeigersinn erforderlich ist. In Verbindung mit 3M™ Geräten mit Anschluss für zentrale Staubabsaugung und 3M™ Stützteller bietet der 3M™ Vakuumschlauch eine praktische Möglichkeit zur Verbindung zwischen dem Werkzeug und dem zentralen Vakuumsystem. Die Staubabsaugung minimiert das Zusetzen der Scheibe und verbessert die Leistung, Standzeit und Produktivität des Schleifmittels. Für Anwendungen, bei denen ein durch Staub im Vakuumschlauch verursachter Aufbau statischer Ladung ein Problem darstellt, wird eine antistatische Vakuumschlauch-Option angeboten. Der 3M™ Vakuumschlauch Antistatisch 28730 besteht aus leitfähigen Materialien, die das Risiko elektrostatischer Entladung reduzieren. Dies führt zu weniger Funken und fördert den Bedienkomfort sowie eine verbesserte Sicherheit. Der schwarze antistatische Schlauch hat einen Durchmesser von 1 in (25.4 mm) und eine Länge von 4 ft (1.2 m). Er lässt sich an einen 3M™ Random Orbital Sanders oder 3M™ Orbital Sanders mit Anschluss für zentrale Staubabsaugung anschließen. Standard-Vakuumschläuche sind für Anwendungen ausgelegt, bei denen statische Elektrizität oder elektrostatische Entladung keine Rolle spielt. Unabhängig davon, ob für die Staubabsaugung ein Standard- oder ein antistatischer Schlauch erforderlich ist, bietet der 3M™ Vakuumschlauch die Verbindung zwischen 3M™ Werkzeugen mit Anschluss für zentrale Staubabsaugung und werkstattseitigen zentralen Vakuumsystemen. Wenn beim Schleifen Staub entsteht, bildet er eine Schicht zwischen Schleifmittel und Werkstückoberfläche, belastet das Schleifmedium und beeinträchtigt die Atemluft. Die effiziente Abführung von Staub ermöglicht eine höhere Leistung und Standzeit des Schleifmittels, optimiert die Produktivität und verbessert die Luftqualität. Diese 3M™ Vakuumschläuche wurden entwickelt, um 3M™ Random Orbital Sanders und 3M™ Orbital Sanders mit einem Vakuumsystem zu verbinden, und werden nach denselben hohen Standards gefertigt, die 3M an alle seine Produkte stellt. Als kleiner Bestandteil der 3M-Lösungen für das Staubmanagement helfen die 3M™ Vakuumschläuche Unternehmen wie Ihrem, bestmögliche Arbeitsumgebungen und Produktivitätsergebnisse für die von Ihnen ausgeführten Arbeiten zu erreichen.

Stärken

• Entwickelt für effizientes Staubmanagement bei der Verwendung mit 3M™ Random Orbital Sanders und 3M™ Orbital Sanders
Bei Anschluss an ein Vakuumsystem wird das Zusetzen der Scheibe minimiert, was die Produktivität steigert, die Standzeit von Schleifprodukten verlängert und eine sauberere Arbeitsumgebung schafft
Antistatische Ausführung reduziert elektrostatische Entladung und kann an eine 3M™ Staubabsaughaube oder 3M™ Schleifer angeschlossen werden
Hilft, die Luft sauber und atembar zu halten

Technische Informationen


Attribute
Typvakuumschlauch
218,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage