Referenzen
Aventics:R412010113
Rubix:605129
Hersteller:R412010113
EAN:3661475991834

Produktdetails : R412010113 Filter
Vakuum-Inlinefilter, Serie VFI
Technische Informationen
Attribute
| Filterfeinheit | 50 µm |
|---|---|
| Volumenstrom | 66 l/min |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
