JV 50X2 FST PH MF V-Sicherungsring für Bohrungen

V-Ring für Bohrungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Seeger Orbis:JV50-S
Rubix:108226
JV 50X2 FST PH MF V-Sicherungsring für Bohrungen

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55,3 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JV 50X2 FST PH MF V-Sicherungsring für Bohrungen


Die Ringe der Ausführung V sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt und haben eine kleinere radiale Bauhöhe als die Ringe mit DIN 471/472. Diese Produktgruppe hat sowohl zur Wellenachse als auch zur Gehäuseachse eine zentrisch begrenzte Schulter. Dies äußert sich in einer wesentlich geringeren Unwucht. Des Weiteren übertragen diese Ringe axiale Kräfte parallel und dienen als radiale Führung. Selbstsverständlich wurden die V-Ringe nach dem bewerten Prinzip des gekrümmten Balkens gleicher Festigkeit konstruiert. Die dadurch benötigten Ausstanzungen sind auf der entsprechenden Nutseite aufzufinden.
Seeger-V-Ring für Bohrungen (JV)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,5 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55,3 mm
Material/VerarbeitungStahl
Stärke2 mm
NormNICHT STANDARD
Zolltarifcode73182100
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

50 mm

Außendurchmesser

55,3 mm