DIN471 A 30X1.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881008
Spartex:CIRE30A9774
Rubix:60
Hersteller:0471230
EAN:4043377039774


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN471 A 30X1.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen
Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 30X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 27,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Stärke | 1,5 mm |
| Typ | 0,332 |
| Norm | DIN 471 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
27,9 mm
Außendurchmesser
40,5 mm