DIN705 E 30X45X16 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
Ringe mit 2 Gewindestiften DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:0705230
Rubix:748
Hersteller:0705230
EAN:4043377053664


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN705 E 30X45X16 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
Stellringe mit Gewindestift DIN 705 ISO 4027 A2 30X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Stärke | 16 mm |
| Typ | ringe mit 2 gewindestiften iso 4027 a2 m 8x10 |
| Norm | DIN 705 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
45 mm