DIN472 J 22X1 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRI22A0220
Rubix:526959
Hersteller:0472222
EAN:4043377040220


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,92 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN472 J 22X1 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Bohrungen A1 22X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,92 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Stärke | 1 mm |
| Typ | 0,11 |
| Norm | DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
23,92 mm