DIN6799 RA 9X1 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen

Sicherungsscheiben für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TRUARC9A1.4122
Rubix:553049
Hersteller:679929
EAN:4043377146991
DIN6799 RA 9X1 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser18,8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6799 RA 9X1 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen


Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben für Wellen A1.4122 18,8X9X1,1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser18,8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke1,1 mm
Typsicherungsscheiben für wellen
NormDIN 6799
0,20 exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

9 mm

Außendurchmesser

18,8 mm