DIN6799 RA 2.3X0.6 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen


Sicherungsscheiben für Wellen

Referenzen
spartex:TRUARC2,3A1.4122
rubix:424
hersteller:67992023
ean:4043377146885
DIN6799 RA 2.3X0.6 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen
brand logo
Technische Zusammenfassung
Wellendurchmesser6,3 mm
Stärke0,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6799 RA 2.3X0.6 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen


Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben für Wellen A1.4122 6,3X2,3X0,6

Technische Informationen


Attribute
Wellendurchmesser6,3 mm
Stärke0,6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser6,3 mm
TypSicherungsscheiben für Wellen
Innendurchmesser2,3 mm
NormDIN 6799
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std