DIN472 J 19X1 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT19A2
Spartex:CIRI19A0190
Rubix:233
Hersteller:0472219
EAN:4043377040190


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN472 J 19X1 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Bohrungen A1 19X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Stärke | 1 mm |
| Typ | sicherungsringe für löcher |
| Norm | DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
20,5 mm