DIN471 A 8X0.8 1.4122 Sicherungsring für Wellen

Sicherungsringe für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:880987
Spartex:CIRE8A9989
Rubix:526879
Hersteller:047128
EAN:4043377039989
DIN471 A 8X0.8 1.4122 Sicherungsring für Wellen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7,4 mm
Außendurchmesser8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 8X0.8 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 8X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7,4 mm
Außendurchmesser8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke0,8 mm
Typ0,016
NormDIN 471
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

7,4 mm

Außendurchmesser

8 mm