DIN705 E 16X28X12 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
Ringe mit 2 Gewindestiften DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:0705216
Rubix:734
Hersteller:0705216
EAN:4043377053589


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN705 E 16X28X12 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
Stellringe mit Gewindestift DIN 705 ISO 4027 A2 16X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Typ | ringe mit 2 gewindestiften iso 4027 a2 m 6x8 |
| Norm | DIN 705 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4 mm