DIN6799 RA 5X0.7 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen

Sicherungsscheiben für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TRUARC5A
Spartex:TRUARC5A1.4122
Rubix:430
Hersteller:679925
EAN:4043377146953
DIN6799 RA 5X0.7 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser11,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6799 RA 5X0.7 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen


Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben für Wellen A1.4122 11,3X5X0,7

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser11,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke0,7 mm
Typsicherungsscheiben für wellen
NormDIN 6799
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

5 mm

Außendurchmesser

11,3 mm