C500 WET PLUS, 11 Schnittschutzhandschuh Strickbund, lime anthrazit

Uvex C500 nass plus

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:6049611
Rubix:3509398
Hersteller:6049611
EAN:4048612018248
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : C500 WET PLUS, 11 Schnittschutzhandschuh Strickbund, lime anthrazit


Der uvex C500 wet plus Handschuh bietet ein hohes Maß an Schnittschutz bei gleichzeitig hervorragendem Griff in feuchten, nassen und öligen Arbeitsumgebungen. Er vereint Tragekomfort, Flexibilität, Abriebfestigkeit und ein sensibles Tastgefühl.

Eigenschaften:
Dieser Schnittschutzhandschuh besteht aus hochwertigen Materialien und nutzt die patentierte uvex Bamboo TwinFlex®-Technologie, welche Bambusviskose, Glasfaser, hochfestes Polyethylen (HPPE) und Polyamid zu einem optimalen Schutz gegen Schnittverletzungen (Schutzniveau C) bei gleichzeitig hohem Tragekomfort vereint. Die uvex climazone Technologie sorgt für eine gute Atmungsaktivität, indem sie die Feuchtigkeitsregulierung verbessert und das thermische Wohlbefinden unterstützt. Die SoftGrip-Beschichtung aus Hochleistungselastomer (EHP) bedeckt die Handinnenfläche sowie drei Viertel des Handrückens. Sie bietet selbst bei feuchten oder öligen Bedingungen einen hervorragenden Halt und hohe mechanische Abriebfestigkeit. Durch die ergonomische 3D-Ergo-Technologie passt sich der Handschuh perfekt der Hand an und gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Tragekomfort.

Spezifikationen:
• Materialien: Bambusviskose, Glasfaser, HPPE, Polyamid
• Beschichtung: Hochleistungselastomer (EHP)
• Beschichtungsfläche: Handfläche und 3/4 des Handrückens
• Ausführung: Strickbund
• Farben: Anthrazit, Lime
• Wiederverwendbar: Ja
• Touchscreen-kompatibel: Ja

Normen:
Dieses Produkt erfüllt die folgenden Normen:

• EN ISO 21420: Gewährleistet Ergonomie, Unbedenklichkeit des Materials sowie Passform und Fingerfertigkeit.
• EN 388 (4X42C): Bietet Schutz vor mechanischen Risiken, darunter Abrieb (4/4), Weiterreißen (4/4) und Durchstich (2/4). Die Schnittschutzklasse gemäß ISO EN 13997 beträgt C.
• EN 407 (X1XXXX): Schutz bei Kontaktwärme bis zu +100 °C.
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Zertifiziert die Herstellung ohne gesundheitsschädliche Substanzen.

Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Sicherheitsprodukte. Seit der Gründung im Jahr 1926 steht uvex für innovative und zuverlässige Lösungen zum Schutz von Arbeitenden in verschiedensten Branchen, von der Industrie über das Bauwesen bis zum Handwerk. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, den Arbeitsschutz mit maximalem Komfort zu verbinden. Mit zahlreichen Patenten und einer starken globalen Präsenz treibt uvex kontinuierlich Innovationen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung voran.

Stärken

• Erstklassiger Schnittschutz dank uvex Bamboo TwinFlex®-Technologie
• Hervorragender Griff in nassen und öligen Arbeitsumgebungen
• Hohe Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer
• Ergonomischer Komfort und passgenauer Sitz durch uvex 3D-Ergo-Technologie
• Touchscreen-kompatibel und deshalb kein Ausziehen bei der Nutzung von Displays nötig
• Optimale Atmungsaktivität durch uvex climazone-Standard
• Frei von Schadstoffen, zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Anwendungen

Der Schutzhandschuh uvex C500 wet plus eignet sich besonders für industrielle Arbeitsumgebungen, in denen Schnittschutz unverzichtbar ist. Empfohlen wird er für folgende Branchen:

• Metallindustrie: Handhabung von scharfkantigen Metallteilen und Schneidwerkzeugen
• Automobilindustrie: Montage, Wartung und Umgang mit Metallkomponenten
• Glasindustrie: Transport und Einbau von Verglasungen
• Wartung: Arbeiten mit hohem Schnitt- und Griffrisiko
• Papierindustrie: Handhabung von Papierbögen und -rollen mit scharfen Kanten
• Baugewerbe: Verarbeitung von Materialien und Handhabung von Schneidwerkzeugen

Dank seiner durchdachten Konstruktion und robusten Materialien ist der uvex C500 wet plus die ideale Wahl für Profis, die Wert auf einen zuverlässigen und langlebigen Handschutz legen.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuheelastomer
HerkunftslandDE
139,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
165,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Größe