80-600-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

PowerFlex®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:80-600-9
Rubix:2733061
Hersteller:80600090
EAN:0076490461041
80-600-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80-600-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Der Ansell ActivArmr® 80-600 ist ein Schnittschutzhandschuh der Klasse C und ist unverzichtbar für sicheres Arbeiten mit scharfen Materialien wie Glas, Metall und Kunststoffen. Er vereint eine außergewöhnliche Schnittfestigkeit mit einer hohen mechanischen Gesamtleistung und bietet dabei optimalen Tragekomfort. Dank der Naturgummibeschichtung schützt dieser Handschuh effektiv vor Abrieb, Rissen und Durchstichen. Die raue Beschichtung gewährleistet einen ausgezeichneten Griff, sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieser Schnittschutzhandschuh erreicht durch das gestrickte Kevlar®-Gewebe und die Naturgummi-Latex-Beschichtung die EN-Schnittschutzstufe 4. Ohne zugesetztes Silikon hinterlässt dieser Handschuh keine Rückstände beim Umgang mit Materialien wie Glas. Außerdem widersteht er einer Kontaktwärme von bis zu 250 °C für mindestens 15 Sekunden.

Spezifikationen:
Die ActivArmr® 80-600 Schutzhandschuhe sind aus Kevlar® mit 10er-Gauge gefertigt und mit Naturgummi-Latex beschichtet. Sie sind in Blau und Gelb erhältlich, haben eine beschichtete Handfläche und einen gestrickten Bund für sicheren Halt. Die Handschuhe sind in den Größen 7 bis 11 verfügbar und werden in Einheiten von 12 Paaren pro Beutel und 6 Beuteln pro Karton geliefert.

Normen:
Dieser Handschuh ist eine CE-zertifizierte PSA der Kategorie II und entspricht den folgenden europäischen Normen:

• EN 388:2016 in der Kategorie X444C
• EN 407 in der Kategorie X2XXXX
• EN ISO 21420:2020

Gebrauchsanweisung:
Der ActivArmr® 80-600 Schnittschutzhandschuh sollte nicht als Flammenschutz oder bei Temperaturen unter -30 °C bzw. über 160 °C verwendet werden. Ebenso wenig ist er für den Umgang mit Öl und Fett oder als Chemikalienschutz geeignet. Es wird empfohlen, die Handschuhe vor Ozon- und Flammenquellen geschützt sowie kühl und trocken zu lagern. Dieser Handschuh ist maschinenwaschbar bei einer maximalen Temperatur von 40 °C.

Markeninformationen:
Ansell wurde im Jahr 1893 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für Schutzlösungen in den Bereichen Gesundheit und Industrie. Das Unternehmen entwickelt und fertigt persönliche Schutzausrüstung für Hände und Körper, die von zahlreichen Arbeitern in einer Vielzahl von Ländern genutzt wird.

Stärken

• Herausragende Schnittfestigkeit
• Schutz vor Abrieb, Rissen und Durchstichen
• Hitzebeständigkeit der Stufe 2 bei Kontaktwärme
• Waschbarer und wiederverwendbarer Handschuh
• Sehr guter Griff in trockenen und feuchten Umgebungen
• Sauberkeit der behandelten Oberflächen bleibt erhalten

Anwendungen

Dieser Handschuh eignet sich ideal für die Glasherstellung, die Handhabung von Glasscheiben und scharfen Objekten, den Umgang mit Metallplatten, das Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen sowie für die Kunststoffindustrie.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht117 g
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialpara-aramid
Lebensmittelkontaktnein
Abriebwiderstandswert3
Beschichtung der Handschuhelatex
14,93 € exkl. MwSt.
/ Paar
17,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe