Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Ansell 28-329-10, Größe: 10 | Hauptmaterial: Baumwolle | Schnittwiderstandswert: C

ActivArmr 28-329

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Ansell:28-329-10
Rubix:1153436
Hersteller:28329100
EAN:0076490610937
28-329-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 28-329-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Diese ActivArmr® 28-329 Handschuhe von Ansell wurden speziell entwickelt, um einen optimalen Schutz vor Schnitten und Abrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu bieten. Früher unter dem Namen NitraSafe® bekannt, verfügen diese Handschuhe über ein Kevlar®-Futter und eine Beschichtung aus Nitrilschaum, welche auch beim Umgang mit schweren und öligen Bauteilen einen sicheren Griff gewährleistet. Ideal für die Automobilindustrie und Handhabungsaufgaben, vereinen sie Langlebigkeit, Komfort und Sicherheit.

Eigenschaften:
Diese schnittfesten Handschuhe überzeugen durch ihre Robustheit und ein Design, das einen flexiblen und angenehmen mechanischen Schutz bietet. Die Kevlar®-Struktur sorgt für eine außergewöhnliche Schnittfestigkeit, ohne dabei die Flexibilität einzuschränken. Die Nitrilbeschichtung verbessert die Griffigkeit und Fingerfertigkeit, wodurch eine präzise Handhabung rutschiger Objekte möglich wird. Dank der nahtlosen Strickkonstruktion bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort und reduzieren die Ermüdung der Hände bei längeren Einsätzen. Die beschichtete Handfläche gewährleistet zusätzlichen Schutz vor Abnutzung, während die latex- und silikonfreie Zusammensetzung sie ideal für empfindliche Umgebungen macht.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Kevlar® und Baumwolljersey
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Konstruktion: Strickhandschuh
• Beschichtung: Handinnenflächenbeschichtung
• Manschettentyp: Nitragold™
• Länge: 256–277 mm
• Beschichtungsfarbe: Schwarz
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Empfohlene Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Diese Schutzhandschuhe erfüllen die Anforderungen der folgenden Normen:

• EN 388 (4X21C): Schutz vor mechanischen Risiken
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe
• EN 407: Schutz gegen Kontaktwärme (Stufe 1)
• REACH-Konformität
• CE-Nummer: 0493

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Das 1893 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen, von Gesundheitswesen über Industrie bis hin zur Lebensmittelverarbeitung, gerecht zu werden. Ansell steht für Innovationskraft und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um höchsten Schutz und Komfort für Anwender zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen, die speziell auf unterschiedliche Arbeitsumgebungen zugeschnitten sind – von risikoreichen Tätigkeiten bis hin zu hygienisch sensiblen Bereichen. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sicherere und gesündere Arbeitsumgebungen zu schaffen.

Stärken

• Erhöhter Schutz: Verstärkte Kevlar®-Konstruktion für hervorragende Schnittfestigkeit
• Hervorragende Griffigkeit: Nitrilbeschichtung sorgt für sicheren Halt – auch in öligen Umgebungen
• Komfort & Fingerfertigkeit: Ergonomisches Design für langes Tragen ohne Ermüdung
• Latex- & silikonfrei: Geeignet für empfindliche Bereiche, in denen Kontamination vermieden werden muss
• Hohe Langlebigkeit: Widerstandsfähige Materialien für eine lange Lebensdauer der Handschuhe

Anwendungen

Die ActivArmr® 28-329 Handschuhe sind für zahlreiche industrielle Anwendungen konzipiert, darunter:

• Handhabung von Blechen und Blechpaneelen
• Umgang mit Bauteilen mit scharfen oder rauen Kanten
• Montage von Struktur- und Karosseriekomponenten
• Arbeiten mit Abrieb- und Schnittgefahr
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht133 g
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialbaumwolle
Lebensmittelkontaktnein
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuhenitril
Werkstoffbaumwolljersey / kevlar / nitril
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,70 exkl. MwSt.
/ Paar
16,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (3)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an