11-939-7 SCHWARZ-GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11939

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-939-7
Rubix:3259432
Hersteller:11939070
EAN:10076490449718
11-939-7 SCHWARZ-GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-939-7 SCHWARZ-GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex® 11-939 Handschuh von Ansell ist für maximalen Schutz vor Schnittverletzungen sowie Risiken im Zusammenhang mit Ölen und flüssigen Chemikalien konzipiert. Dieser ultraleichte, vollständig beschichtete Handschuh besticht durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit und den ganztägigen Tragekomfort. Er ist ideal für industrielle Umgebungen, die präzises Arbeiten und optimale Sicherheit erfordern.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh verfügt über die RIPEL™ Liquid Repellence-Technologie, welche den Kontakt der Haut mit Öl und Flüssigkeiten verhindert. Dank der verstärkten Daumenbeuge bietet der Handschuh eine 12-mal höhere Haltbarkeit sowie eine 12-fach verbesserte Abriebfestigkeit durch die FORTIX™-Schaumbeschichtung. Das ultraleichte Design in Kombination mit der ERGOFORM™-Technologie sorgt für eine hervorragende Fingerfertigkeit. Die ANSELL GRIP™-Technologie reduziert den Kraftaufwand beim Greifen und minimiert so das Verletzungsrisiko. Das ZONZ™ Comfort Fit-Strickmaterial verringert die Ermüdung der Hände und gewährleistet einen optimalen Komfort.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology
• Bündchenmodell: Strickbund
• Feinheit: 18
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 212-261 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz und Grau
• Waschtemperatur: 40°C
• Ansell Earth-Label: Dieser Handschuh wird in einem Werk hergestellt, das vollständig mit Ökostrom betrieben wird, von Intertek zertifiziert ist, 99 % der Abfälle von Deponien fernhält und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Verpackung ist plastikfrei, recycelbar, aus verantwortungsvoll bezogenen Rohstoffen gefertigt und besteht aus 70 % weniger Material als die vorherige Verpackung. Der Karton enthält mindestens 65 % recycelte Materialien und ist für einen effizienten Versand optimiert.

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X42B, die seine hervorragende Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 beträgt B. Zudem ist der Handschuh Dermatest- und Oeko-Tex-zertifiziert, was die Hautverträglichkeit der Materialien sicherstellt.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in den Produktionsprozess. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig Komfort und Fingerfertigkeit für die Anwender gewährleisten. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, die Arbeitssicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt so ein führender Anbieter im Bereich PSA.

Stärken

• Erhöhter Schutz vor Öl und Chemikalien dank RIPEL™-Technologie
• Außergewöhnliche Langlebigkeit durch verstärkte Daumenbeuge mit 12-fach höherer Beständigkeit im Vergleich zu Standardmodellen
• Ultraleichtes Design mit 18er-Feinheit für ganztägigen Komfort und Fingerfertigkeit
• Reduzierung der Handermüdung durch ERGOFORM™-Technologie und ZONZ™ Comfort Fit-Strickmaterial
• Verbesserter Griff dank ANSELL GRIP™-Behandlung, die das Verletzungsrisiko bei der Handhabung verringert

Anwendungen

Der HyFlex® 11-939 eignet sich besonders für vielfältige industrielle Umgebungen wie die Automobilindustrie, Metallverarbeitung und den Notfalldienst. Er ist ideal für Aufgaben wie Montage- und Inspektionsarbeiten, Greifen und Befestigen von Komponenten, Transport von Teilen an Produktionslinien, Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel. Diese Handschuhe sind perfekt für präzises Arbeiten geeignet und bieten gleichzeitig einen wirksamen Schutz vor mechanischen und chemischen Risiken.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialhppe
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Abriebwiderstandswert4
Schutzklasseja
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge261 mm
Farbegrau
13,90 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe