72-400-11 Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

VersaTouch®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:72-400-11
Rubix:3260576
Hersteller:72400110
EAN:0076490440558
72-400-11 Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 72-400-11 Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex 72-400 Handschuh von Ansell ist ein hochwertiges persönliches Schutzausrüstungsprodukt, welches für eine optimale Langlebigkeit und maximalen Schnittschutz (Klasse F) entwickelt wurde. Dieser Handschuh kombiniert Komfort und Flexibilität und ist maschinenwaschbar, was eine einfache Pflege und eine lange Lebensdauer garantiert. Dank des beidhändigen Designs ist er auch ohne Paarbildung wirtschaftlich einsetzbar und seine latexfreie Zusammensetzung schließt jegliches Allergierisiko aus.

Eigenschaften:
Der HyFlex 72-400 Handschuh bietet eine weiche und flexible Passform, die auch bei längeren Tragezeiten keine Beschwerden verursacht. Seine beidhändige Konstruktion erleichtert die Nutzung, während die Spandex-Fasern auch nach häufigem Waschen einen eng anliegenden Sitz gewährleisten. Dieser Handschuh eignet sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelzubereitung, wo Schnittschutz und Langlebigkeit gefordert sind.

Spezifikationen:
• Konstruktionsart: gestrickt
• Trägermaterial: Fiberglas, Edelstahl, PEHP, Polyester, Lycra
• Bündchenmodell: gestricktes Handgelenk
• Stärke: 10
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9 und 10
• Länge: ca. 265 mm
• Waschbar bei 90 °C
• Verpackung: 12 Handschuhe pro Beutel und 2 Beutel pro Karton

Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die Leistungsnorm EN 388. Er weist eine Abriebfestigkeit von 3/4, eine Weiterreißfestigkeit von 4/4 und eine Schnittfestigkeit der Klasse F auf. Zusätzlich ist er für den Lebensmittelkontakt gemäß den europäischen Verordnungen (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006 geeignet.

Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1893 schützt sie Millionen von Arbeitskräften in zahlreichen Ländern. Ansell steht für Innovation und Umweltbewusstsein und setzt auf eine verantwortungsvolle Beschaffungsstrategie.

Stärken

• Maximaler Schnittschutz (Klasse F)
• Optimale Langlebigkeit für eine lange Lebensdauer
• Maschinenwaschbar bei 90 °C ohne Einlaufen
• Beidhändiges, wirtschaftliches Design
• Latexfrei und für den Lebensmittelkontakt geeignet

Anwendungen

Der Ansell HyFlex 72-400 Handschuh eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich dem Schneiden, Zubereiten und Verpacken von Fisch, der Verarbeitung von Obst und Gemüse sowie der Fleisch- und Geflügelverarbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertf
Hauptmaterialglasfasern
Lebensmittelkontaktja
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert3
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuheohne
9,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe