887683 G-CUT SC PU B GR. 9 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level B EN 388 4.X.4.2.B

HANDSCHUHE G-CUT PU B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:865559
GISS:887683
Rubix:2973530
EAN:3660338410741
887683 G-CUT SC PU B GR. 9 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level B EN 388 4.X.4.2.B
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 887683 G-CUT SC PU B GR. 9 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level B EN 388 4.X.4.2.B


Entwickelt für den Einsatz in trockenen oder leicht öligen Umgebungen bieten diese robusten Schutzhandschuhe zuverlässigen Schnittschutz, ohne die Präzision bei feinmotorischen Arbeiten einzuschränken.

Eigenschaften:
Der GISS G-CUT SC PU B Handschuh wird aus HPPE-Fasern und Spandex gefertigt. Er überzeugt durch eine mittlere Schnittfestigkeit bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Das 13-Gauge-Feinstrickgewebe sorgt für einen präzisen, komfortablen Sitz und reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen gewährleistet hervorragende Griffsicherheit und eine erhöhte Beständigkeit gegen Abrieb.

Spezifikationen:
• Material: HPPE (High Performance Polyethylen) und Spandex (Elasthan)
• Fertigung: nahtlos gestrickt
• Passform: anatomisch
• Beschichtung: PU (Polyurethan) auf Handfläche und Fingerspitzen
• Bündchen: elastisch
• Gauge: 13
• Farbe: grau
• Größen: umfangreiche Auswahl

Normen:
Erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Zertifiziert nach EN 388 mit folgenden Leistungsstufen 4X42B:
• Abriebfestigkeit: Level 4/4 (8.000 Zyklen)
• Weiterreißfestigkeit: Level 4/4 (75 N)
• Durchstichfestigkeit: Level 2/4 (60 N)
• Schnittschutz (nach EN ISO 13997): Level B/F (6 N)

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt GISS hochwertige PSA und Sicherheitszubehör, optimal auf die Anforderungen professioneller Anwender in Europa abgestimmt. Als exklusive Marke der Rubix-Gruppe betreut GISS heute fast 40.000 Kunden europaweit. Das Sortiment bietet zuverlässige Komplettlösungen für Kopf-, Hand-, Körper- und Fußschutz.

Stärken

• Effektiver Schnittschutz durch HPPE-Fasern
• Sehr hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer
• Hoher Tragekomfort und präzises Handling
• Sicherer Grip auf trockenen und leicht öligen Oberflächen

Anwendungen

Die GISS G-CUT SC PU B Handschuhe eignen sich ideal für die Handhabung scharfer Teile in trockenen oder leicht öligen Umgebungen. Sie sind die optimale Wahl für Montagearbeiten, Wartung, mechanische Fertigung sowie die Bearbeitung und Montage von Metallteilen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffhppe-faser/spandex
3,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe