Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONGOUJM6A4, Innendurchmesser: 6 mm | Außendurchmesser: 12 mm | Norm: DIN 1440
Unterlegscheiben für Dübel, mittel
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJM6A4
Rubix:549880
Hersteller:144046
EAN:4043377134585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN1440 6X12X1.6 A4 Scheibe für Bolzen
Scheibe für Bolzen
Scheiben für Bolzen, mittlere Ausführung A4 12X6X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 1440 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
m6