Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONPLU10,5A2, Innendurchmesser: 10.5 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Norm: DIN 9021
Flache Unterlegscheibe, breit
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU10,5A2
Rubix:5092
Hersteller:90212105
EAN:4043377198006


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN9021 10.5X30X2.5 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheiben Außendurchmesser ≈ 3x Gewindedurchmesser A2 30X10,5X2,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | din 9021 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m10