Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONLU8A4/200, Innendurchmesser: 8 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Norm: NFE 25514
AFNOR-Scheiben Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLU8A4/200
Rubix:3392610
Hersteller:255144L8
EAN:4043377141514


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : NFE25-514 L8 A4 AFNOR-Scheibe, Form L
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form L A4 22X8X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Norm | nfe 25514 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Größe | l |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
22 mm
Durchmesser, metrisch
m8