Referenzen
Ersetzte Ref.:RONLU16A4
Spartex:RONLU16A4/50
Rubix:3392582
Hersteller:255144L16
EAN:4043377141446


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : NFE25-514 L16 A4 AFNOR-Scheibe, Form L
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form L A4 40X16X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Größe | l |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,65 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
23,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
16 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
40 mm
Durchmesser, metrisch
M16