Referenzen
Ersetzte Ref.:881157
Spartex:RONMU8A4/200
Rubix:3392648
Hersteller:255144M8
EAN:4043377141705


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M8 A4 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A4 18X8X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Größe | m |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
18 mm
Durchmesser, metrisch
M8