DIN7349 17X40X6 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften

dicke Unterlegscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONEPAIS17A2
Rubix:554366
Hersteller:73492170
EAN:4043377152091
DIN7349 17X40X6 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser0 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7349 17X40X6 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften


Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 0X17X6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser0 mm
NormDIN 7349
Durchmesser, metrischM17
Stärke6 mm
0,48 exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

17 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

Durchmesser, metrisch

M17