Referenzen
Ersetzte Ref.:881141
Spartex:RONMU3A2/500
Rubix:3392635
Hersteller:255142M3
EAN:4043377141149


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M3 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 8X3X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Größe | m |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
4,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
8 mm
Durchmesser, metrisch
M3