3210028980 Alu-Kiste K470 550x550x580mm

Universelle Kasse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:40836
Rubix:2912532
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen175 l
Länge550 mm
Breite550 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210028980 Alu-Kiste K470 550x550x580mm


Die Produktreihe K 470 bietet 25 Standardgrößen. Das Volumen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen sind realisierbar.

  • Kompakte Abmessungen, sichere Lagerung und Transport durch Stapelecken aus Aluminium.
  • Große, ergonomische Griffe und Verschlüsse erleichtern die Handhabung, auch mit Handschuhen.
  • Zahlreiche Qualitätselemente, die eine hohe Lebensdauer garantieren, darunter vollständig verschweißte Profile, Edelstahlscharniere, Zierleisten und Vollnieten. Hochfestes 1,5-mm-Blech für alle K 470-Kisten ab einem Grundmaß von 750 x 550 mm.
  • 25 Standardmaße, individuelle Modelle auf Anfrage.
  • Deckel mit Edelstahlscharnier, zwei Gurten und einer durchgehenden Spritzschaumdichtung im Deckel.
  • Sicheres Stapeln durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluminiumprofile.
  • NU-Zulassung für den Transport von Gefahrgut gegen Aufpreis möglich.
  • ZARGES-Komfortgriffe für eine ergonomische Handhabung und Lasten bis 50 kg.
  • Je nach Höhe umlaufende Sicken und Eckleisten für mehr Stabilität.
  • Verschlüsse mit Froschverschluss. Sicherheit durch Schloss, Plomben, Anti-Öffnungsfeder oder Vorhängeschlösser (max. 6 mm Bügelstärke).
  • Ergonomische Komfortverschlüsse mit langer Lebensdauer für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
  • Hochfestes 1,5 mm Blech für alle K 470 Kisten ab 750 x 550 mm (Grundmaß).
.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen175 l
Länge550 mm
Breite550 mm
Höhe580 mm
453,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
539,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage