Referenzen
Rubix-DE:68950010, 9691620010
Rubix:1684666
Hersteller:9691620010
Produktdetails : 9691620010 Kombi-Abzieher 3-armig 120mm
Kombi-Abzieher 3-armig 120mm KUKKO
Universal-Abzieher Modell 30-10-SP, dreiarmig aus Spezialstahl Ausführung: Aus Spezialstahl. Schlanke, auch unter Vollbelastung parallel bleibende S-Abzughaken, stufenlos auf der Traverse verschiebbar. Traverse mit Sechskantprofil zum Gegenhalten mit einem Schraubenschlüssel. Spindelkopf mit Bund, um ein Abrutschen des Schlüssels zu verhindern. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet. Dreiarmig, gleichmäßigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt. Gleichmäßigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt. Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Universal-Abzieher Modell 30-10-SP, dreiarmig aus Spezialstahl Ausführung: Aus Spezialstahl. Schlanke, auch unter Vollbelastung parallel bleibende S-Abzughaken, stufenlos auf der Traverse verschiebbar. Traverse mit Sechskantprofil zum Gegenhalten mit einem Schraubenschlüssel. Spindelkopf mit Bund, um ein Abrutschen des Schlüssels zu verhindern. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet. Dreiarmig, gleichmäßigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt. Gleichmäßigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt. Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82055980 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
467,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

