1.11/5 Abzieher 3-armig 400x320 mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.11/5
Rubix:1245611
Hersteller:1731920
EAN:4036976112818
1.11/5 Abzieher 3-armig 400x320 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer3
Innenkapazität320 mm
Außenkapazität400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.11/5 Abzieher 3-armig 400x320 mm


Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.11/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Stärken

•Bewährtes, robustes Design zum Entfernen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Die breiten oder schmalen Hakenenden, die beidseitig verwendet werden können, pressen sich beim Belasten automatisch an

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer3
Innenkapazität320 mm
Außenkapazität400 mm
Tiefe320 mm
Extraktionskraft12 t
Durchmesser22 mm
Typabzieher
344,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen