Referenzen
Gedore:1.06/3A-3
Rubix:1027557
Hersteller:8108860
EAN:4036976103441


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 125 mm |
| Außenkapazität | 420 mm |
Produktdetails : 1.06/3A-3 Universal-Abzieher 2armig 350x300mm
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Verlängerte Abzughaken, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s.Tabelle)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 125 mm |
| Außenkapazität | 420 mm |
| Tiefe | 300 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
375,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
446,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage