U.35P Aussenabzieher 10 - 55 mm
U.35 - Auszieher für Außengriff, breite Klauen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:U.35P
Rubix:2095033
EAN:3148510684505




Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 10 mm |
| Außenkapazität | 55 mm |
Produktdetails : U.35P Aussenabzieher 10 - 55 mm
Der U.P-Abzieher mit breiten Greifarmen von Facom ist für ein sicheres und effizientes Abziehen mechanischer Bauteile entwickelt. Dank seiner verstellbaren Konfiguration und Außenaufnahme eignet er sich für vielfältige Einsatzsituationen in der industriellen Instandhaltung und Maschinenreparatur.
Eigenschaften:
Der Facom U.P-Abzieher mit breiten Greifarmen ermöglicht eine Außenabnahme und ist ideal, um fest sitzende Bauteile zu lösen, ohne diese zu beschädigen. Er bietet zwei unterschiedliche Konfigurationen.
Gekreuzte Greifarme für maximale Sicherheit.
Ungekreuzte Greifarme für verdoppelte Abzugskapazität, wobei die gekreuzte Konfiguration vorrangig zu nutzen ist.
Zusätzlich stellt Facom spezifische Ersatzstiftsätze bereit, um die Effizienz des Werkzeugs langfristig zu gewährleisten. Der spezielle Handgriff sorgt für eine stabile Handhabung, während das breite Greifprofil den Einsatzbereich deutlich erweitert.
Spezifikationen:
• Selbstspannend: Ja
• Abzieher-Typ: Außenabzieher
• CE-Kennzeichnung: Ja
• Anzahl der Greifarme: 2
• Anzahl der Ersatzstifte / Aufsätze: 2
• Anzahl der Teile: 3
• Abzieherprofil: Breit
• Spezialgriff: Ja
• Antriebsdurchmesser Bolzen: Einzeldurchmesser
Normen:
• CE-Kennzeichnung
Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine führende französische Marke im Bereich professioneller Werkzeuge. Bekannt für höchste Qualitätsansprüche, entwickelt Facom robuste und innovative Lösungen für Wartung, Automobilindustrie, Luftfahrt und Industrieanwendungen. Mit über 10.000 Referenzen investiert das Unternehmen kontinuierlich in Innovation, um den steigenden Anforderungen von Fachanwendern gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Der Facom U.P-Abzieher mit breiten Greifarmen ermöglicht eine Außenabnahme und ist ideal, um fest sitzende Bauteile zu lösen, ohne diese zu beschädigen. Er bietet zwei unterschiedliche Konfigurationen.
Gekreuzte Greifarme für maximale Sicherheit.
Ungekreuzte Greifarme für verdoppelte Abzugskapazität, wobei die gekreuzte Konfiguration vorrangig zu nutzen ist.
Zusätzlich stellt Facom spezifische Ersatzstiftsätze bereit, um die Effizienz des Werkzeugs langfristig zu gewährleisten. Der spezielle Handgriff sorgt für eine stabile Handhabung, während das breite Greifprofil den Einsatzbereich deutlich erweitert.
Spezifikationen:
• Selbstspannend: Ja
• Abzieher-Typ: Außenabzieher
• CE-Kennzeichnung: Ja
• Anzahl der Greifarme: 2
• Anzahl der Ersatzstifte / Aufsätze: 2
• Anzahl der Teile: 3
• Abzieherprofil: Breit
• Spezialgriff: Ja
• Antriebsdurchmesser Bolzen: Einzeldurchmesser
Normen:
• CE-Kennzeichnung
Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine führende französische Marke im Bereich professioneller Werkzeuge. Bekannt für höchste Qualitätsansprüche, entwickelt Facom robuste und innovative Lösungen für Wartung, Automobilindustrie, Luftfahrt und Industrieanwendungen. Mit über 10.000 Referenzen investiert das Unternehmen kontinuierlich in Innovation, um den steigenden Anforderungen von Fachanwendern gerecht zu werden.
Stärken
• Sichere Abnahme dank gekreuzter Greifarme
• Verdoppelte Abzugskapazität bei ungekreuzter Konfiguration für besonders anspruchsvolle Anwendungen
• Kompatibel mit Schlag- bzw. Gleithammer für höhere Effizienz bei minimalem Kraftaufwand
• Breites Greifprofil für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Spezialgriff für eine feste, ergonomische Handhabung
• Zubehör und Ersatzteile verfügbar zur Verlängerung der Werkzeuglebensdauer
• CE-Kennzeichnung für Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards
• Verdoppelte Abzugskapazität bei ungekreuzter Konfiguration für besonders anspruchsvolle Anwendungen
• Kompatibel mit Schlag- bzw. Gleithammer für höhere Effizienz bei minimalem Kraftaufwand
• Breites Greifprofil für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Spezialgriff für eine feste, ergonomische Handhabung
• Zubehör und Ersatzteile verfügbar zur Verlängerung der Werkzeuglebensdauer
• CE-Kennzeichnung für Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards
Anwendungen
Der Facom U.P-Abzieher mit breiten Greifarmen ist die ideale Wahl für alle Abziehvorgänge mit Außenaufnahme. Besonders geeignet ist er für die mechanische Instandhaltung, Maschinenreparatur sowie den Einsatz in der Kfz-Technik. Er erfüllt höchste Anforderungen in industriellen Umgebungen, in denen Sicherheit, Robustheit und Flexibilität unverzichtbar sind. Typische Einsatzfelder sind die Schwerindustrie, die Wartung von Produktionsanlagen sowie spezialisierte Werkstätten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 482 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 145x85x85 mm |
| Gewicht der Verpackung | 482 g |
| Anzahl Greifer | 2 |
| Innenkapazität | 10 mm |
| Außenkapazität | 55 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Extraktionskraft | 1 t |
| Typ | u.35p |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen